曜日別特売

ファルクス顆粒水和剤

ファルクス顆粒水和剤 - エス・ディー・エス

雑草発生前~発生初期までと処理適期幅が広い。
防除の難しい広葉雑草にも優れた効果を示す。<フグリ類・ヤハズソウ・オランダミミナグサ>
幅広い殺草スペクトラムを有する。(広範囲な一年生雑草に対し優れた除草効果を示す)

成分
アミカルバゾン:10.0%、トリアジフラム:30.0%
種類
芝生用製品
有効期限(年)
4
性状
淡褐色水和性
適合作物
日本芝
農林水産省登録第(号)
23853
剤形
細粒
農耕地/非農耕地
非農耕地用
内容量
1個(500g)
注意
【効果・薬害等の注意】
※散布むらを生じないように均一に散布する。
※周辺の植物にかかると薬害を生じる場合があるので、散布の際は芝生の中や付近にある草木や花木、畑作物などに薬液がかからないようその付近での散布はさける。
※本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
【安全使用上の注意】
※眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。使用後は洗眼する。
※水源池等に本剤が飛散、流入しないように十分に注意する。
※散布の際は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
※公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
※使用残りの薬液が生じないように調製し、使い切る。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空袋は水産動植物に影響を与えないように適切に処理する。
※〔保管〕:直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714163-
¥21,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする