マルチソケット対応オールインワン水冷CPUクーラー Liquid Freezer II - 420
【Intel LGA1700、AMD AM4に対応】
Intel最新ソケット LGA1700及びAMD最新ソケット AM4に対応
【新型PWM制御ポンプにより性能の向上を実現】
独自開発の新型PWM制御ポンプにより、冷却効率の向上・省電力・静音性を実現
【オーバークロック可能な冷却能力】
オーバークロック可能な強力な冷却能力を実現
【内蔵ファンによりマザーボードのVRM冷却を実現】
ポンプに内蔵の40mmファンによりマザーボードのVRM冷却を実現
【全体的に省電力やノイズ低減に寄与】
ポンプにはVRM冷却用のファン内蔵されているが、アイドル時などポンプの回転数が低下することにより、全体的に省電力やノイズ低減に寄与
- 仕様
- ●ラジエーターサイズ:458×138×38mm●ラジエーター素材:アルミニウム●チューブ仕様:外径12.4mm、内径6.0mm、長さ450mm●本体重量:1977g(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む)●搭載ファン:ARCTIC P14シリーズ 140mm PWMファン×3基●ノイズ:0.3Sone(最大)●風量 / 静圧:72.8CFM / 2.4mmH2O●電流 / 電圧:0.12A / 12V●ファン回転数: 200~1700RPM●ポンプサイズ:98×78×53mm●ポンプ部VRMファン:40mm●VRMファン回転数:1000~3000RPM (PWM controlled)●ポンプ回転数:800~2000RPM (PWM controlled)●ポンプ消費電力:1~2.7W (Pump + VRM Fan)●ポンプ内部素材 / 構造:銅 / Micro-Skived-Fins●対応ソケット(Intel):1151/1150/1155/1156/1200/1700/2011(V3)/2066/Square ILM
- ベアリング
- Fluid Dynamic Bearing
- 接続
- PWM 4ピン
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
CPUクーラー の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07








![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134837-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134862-260929-02.jpg)










