LGA1700用マウンティングキット
【ARCTICのCPUクーラーFreezer 34シリーズをLGA1700「Alder Lake-S」に対応させるマウンティングキット。】
【Freezer 34 各シリーズに対応】
対応クーラーはFreezer 34シリーズ・34 eSportsシリーズ・34 eSports DUOシリーズ
【RoHS対応】
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
- 仕様
- ●対応CPUソケット:intel LGA1700●対応クーラー:ACFRE00052A、ACFRE00051A、ACFRE00059A、ACFRE00056A、ACFRE00057A、ACFRE00058A、ACFRE00073A、ACFRE00063A、ACFRE00060A、ACFRE00061A、ACFRE00062A、ACFRE00075A ※国内販売されていない製品も記載しております。●内容物:バックプレート、マウンティングプレート、スタッドナット、ネジ、ワッシャー、Oリング
- 本体質量(g)
- 160
- 保証期間
- 初期不良のみ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
CPUクーラー の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07








![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134837-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134862-260929-02.jpg)










