曜日別特売

LGA1700用マウンティングキット

LGA1700用マウンティングキット - ARCTIC

【ARCTICのCPUクーラーFreezer 50シリーズをLGA1700「Alder Lake-S」に対応させるマウンティングキット。】
【Freezer 50 各シリーズに対応】
対応クーラーはFreezer 50・50 mit A-RGB Controller
【RoHS対応】
RoHS対応の環境配慮型プロダクト

仕様
●対応CPUソケット:intel LGA1700●対応クーラー:ACFRE00065A、ACFRE00080A ※国内販売されていない製品も記載しております。●内容物:バックプレート、マウンティングプレート、スタッドナット、ネジ、ワッシャー、Oリング
本体質量(g)
160
保証期間
初期不良のみ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75820737MPSAS00894A
¥891
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする