曜日別特売

スーパーカウンタークロス 薄手タイプ

スーパーカウンタークロス 薄手タイプ - 尚美堂スーパーカウンタークロス 薄手タイプ - 尚美堂スーパーカウンタークロス 薄手タイプ - 尚美堂スーパーカウンタークロス 薄手タイプ - 尚美堂

吸水性に優れた不織布のクロスです。

タイプ薄手ホワイト材質レーヨン70%・PET(ポリエチレンテレフタレート)30%寸法(mm)350×600アズワン品番4-1284-01内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76934254942300
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする