曜日別特売

ガーデンテーブル&チェア&ベンチセット (4点セット)

ガーデンテーブル&チェア&ベンチセット (4点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&チェア&ベンチセット (4点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&チェア&ベンチセット (4点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&チェア&ベンチセット (4点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&チェア&ベンチセット (4点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&チェア&ベンチセット (4点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&チェア&ベンチセット (4点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&チェア&ベンチセット (4点セット) - YAMAZEN(山善)

木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめるガーデンテーブル&ベンチ&チェアセット。
天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。
さらに構造部材などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで耐久性もバッチリ。直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。ガーデンベンチ、チェアの脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能。

用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:140.5×71.5×73、ベンチ:121.8×54.5×84.5、チェア:57.5×57×84.5質量(kg)テーブル:16.74、ベンチ:13.9、チェア:7.64材質天板/座部/背部/アーム部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミセット内容ガーデンテーブル(長方形)×1、ガーデンベンチ(アームレスト付き)×1、ガーデンチェア×2座面高(cm)ガーデンベンチ・チェア:約43高さ(cm)【アームレスト】ガーデンベンチ・チェア:約63.7組立時間約60分以上内容量1セット
取扱説明書:(1.09MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75956546KPT-1470(DBR)+KPB-120A(DBR)+KPC-6060A(DBR)*2
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,000/税込¥11,000
北海道地方1¥14,000/税込¥15,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする