曜日別特売

ガーデンテーブル&ベンチセット (3点セット)

ガーデンテーブル&ベンチセット (3点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&ベンチセット (3点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&ベンチセット (3点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&ベンチセット (3点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&ベンチセット (3点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&ベンチセット (3点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&ベンチセット (3点セット) - YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル&ベンチセット (3点セット) - YAMAZEN(山善)

木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのガーデンテーブル&ベンチセット。
天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。さらに構造部材などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで耐久性もバッチリ。直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。

用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。材質天板/座部/背部/アーム部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミダークブラウン組立時間約60分以上内容量1セット
取扱説明書:(1.09MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75956607KPT-1470(DBR)+KPB-120(DBR)*2ガーデンテーブル(長方形)×1、ガーデンベンチ(背なし)×2テーブル:140.5×71.5×73、ベンチ:120.5×34.2×43
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75956616KPT-1470(DBR)+KPB-120A(DBR)*2ガーデンテーブル(長方形)×1、ガーデンベンチ(アームレスト付き)×2テーブル:140.5×71.5×73、ベンチ:121.8×54.5×84.5
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする