曜日別特売

カラフルラウンドチェア LRNシリーズ

カラフルラウンドチェア LRNシリーズ - アズワンカラフルラウンドチェア LRNシリーズ - アズワンカラフルラウンドチェア LRNシリーズ - アズワンカラフルラウンドチェア LRNシリーズ - アズワンカラフルラウンドチェア LRNシリーズ - アズワンカラフルラウンドチェア LRNシリーズ - アズワンカラフルラウンドチェア LRNシリーズ - アズワンカラフルラウンドチェア LRNシリーズ - アズワン

部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部はクッション性に優れたウレタンフォームです。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。多彩なカラーからお選びください。

材質座/ウレタンフォーム、貼り地/ビニールレザー、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロンキャスターあり背もたれなしキャスター径(Φmm)50高さ調節昇降方式ガスシリンダー式内容量1個
全10種類を絞り込む
タイプ
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面径(Φmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76451717LRN-BKブラック405~500375足掛リング:無し
23,500
23,400
25,740(税込)
翌々日出荷
76451726LRN-Pピンク405~500375足掛リング:無し
23,500
23,400
25,740(税込)
翌々日出荷
76451735LRN-Bブルー405~500375足掛リング:無し
23,500
23,400
25,740(税込)
翌々日出荷
76451744LRN-Oオレンジ405~500375足掛リング:無し
23,500
23,400
25,740(税込)
翌々日出荷
76451753LRN-Wホワイト405~500375足掛リング:無し
23,500
23,400
25,740(税込)
12日以内出荷
76451769LRN-BKRブラック460~615375有り足掛リング:有り
26,800
26,700
29,370(税込)
翌々日出荷
76451778LRN-PRピンク460~615375有り足掛リング:有り
26,800
26,700
29,370(税込)
12日以内出荷
76451787LRN-BRブルー460~615375有り足掛リング:有り
26,800
26,700
29,370(税込)
翌々日出荷
76451796LRN-ORオレンジ460~615375有り足掛リング:有り
26,800
26,700
29,370(税込)
翌々日出荷
76451805LRN-WRホワイト460~615375有り足掛リング:有り
26,800
26,700
29,370(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする