曜日別特売

ハイタイプチェア 抗菌・防汚 ブラック SIシリーズ

ハイタイプチェア 抗菌・防汚 ブラック SIシリーズ - アズワンハイタイプチェア 抗菌・防汚 ブラック SIシリーズ - アズワンハイタイプチェア 抗菌・防汚 ブラック SIシリーズ - アズワン

つかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりした上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面と背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。腰にフィットする背もたれは、ゴミがたまりにくい構造で、また引き寄せやすいように取手が付いています。ホコリがたまりにくく、お手入れ簡単

材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP、脚/スチール(粉体塗装)幅(mm)520ブラック奥行(mm)495キャスターあり背もたれあり高さ調節昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76451814SI-BK435~565360
28,000
27,900
30,690(税込)
翌々日出荷
76451823SI-BKR585~715360
31,000
30,900
33,990(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする