モービル1

モービル1 - モービル

Mobil 1TM 5W-30は、様々なエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。
Mobil 1TM 5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。
低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の排出削減に貢献します。
Mobil 1TM 5W-30は、5W-30/10W-30推奨車において、燃費の向上に貢献します。
下記の要求に適合しています。
API SP, ILSAC GF-6A
ACEA A5/B5
下記のメーカー承認を取得しています。
GM dexos1TM Gen2 (license number:D10104GH015)

仕様【推奨】省燃費車/5W-30の粘度グレードが推奨されているターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761913875W-301缶(20L)2020L
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
761913965W-301箱(4L×6缶)44L
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする