HIROSE(ヒロセ電機)
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ ジャック
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
種類
丸型
定格電流(A)
2
仕上
(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
シェルサイズ
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87072501
HR10-7J-4S(73)
4
7
28.5
11
8.85
5.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
87072517
HR10-7J-6S(73)
6
7
28.5
11
8.85
5.2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29068245
HR10-7J-6P(73)
6
7
28.5
11
8.85
5.2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87072483
HR10-10J-12S(73)
12
10
32.5
14
11.9
7.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
29067773
HR10-10J-12P(73)
12
10
32.5
14
11.9
7.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
26708448
HR10-7J-4S(73)
4
7
28.5
11
8.85
5.2
オープン
取扱い終了
返品不可
29068236
HR10-7J-4P(73)
4
7
28.5
11
8.85
5.2
オープン
取扱い終了
返品不可
26708466
HR10-7J-6S(73)
6
7
28.5
11
8.85
5.2
オープン
取扱い終了
返品不可
26708457
HR10-7J-6P(73)
6
7
28.5
11
8.85
5.2
オープン
取扱い終了
返品不可
26708378
HR10-10J-12S(73)
12
10
32.5
14
11.9
7.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください