高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
極数
定格電圧(V)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29069934HR10A-10R-10PB(71)510AC100、DC1400.513
オープン959
679
アウトレット
747(税込)
当日出荷
残り6点です
29069943HR10A-10R-10SB(71)510AC100、DC1400.513
オープン869
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
29069968HR10A-10R-12PB(71)512AC100、DC1400.513
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
29069977HR10A-10R-12SB(71)512AC100、DC1400.513
オープン979
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
29070013HR10A-13R-20SB(73)820AC100、DC140017
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
29070589HR10A-7R-4PB(73)34AC150、DC2000.510
オープン729
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
29070598HR10A-7R-4SB(73)34AC150、DC2000.510
オープン499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
29070625HR10A-7R-5SB(73)35AC100、DC1400.510
オープン699
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
29070634HR10A-7R-6PB(73)36AC100、DC1400.510
オープン689
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り2点です
45293404HR10A-7R-6PB(73)36AC100、DC1400.510
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
26709227HR10A-7R-6SB(73)56AC100、DC1400.510
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
26709123HR10A-7R-4PB(73)34AC150、DC2000.510
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
09374566HR10A-7R-6SB(73)56AC100、DC1400.510
オープン
取扱い終了
返品不可
26708667HR10A-10R-10PB(71)510AC100、DC1400.513
オープン
取扱い終了
返品不可
26708904HR10A-13R-20PB(73)820AC100、DC140017
オープン
取扱い終了
返品不可
26708938HR10A-13R-20SB(73)820AC100、DC140017
オープン
取扱い終了
返品不可
29070004HR10A-13R-20PB(73)820AC100、DC140017
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26709227HR10A-7R-6SB(73)68064659HR10A-7R-6SB(73)HR10A-7R-6SB(73) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-6SB(73) HIROSE(ヒロセ電機) 68064659ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-6SB(73)HIROSE(ヒロセ電機)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26709123HR10A-7R-4PB(73)68064634HR10A-7R-4PB(73)HR10A-7R-4PB(73) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-4PB(73) HIROSE(ヒロセ電機) 68064634ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-4PB(73)HIROSE(ヒロセ電機)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする