エスコ
ホース用ガイド
(1件のレビュー)
洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します
仕様
●サイズ:170×170×65(H)mm●適用ホース径:5~50mm●重量(g):360●材質:硬質ポリエチレン●入数:2個
アズワン品番
65-2109-51
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76505084
EA124HM-22
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください