曜日別特売

-10℃~+50℃ デジタル温湿度計

-10℃~+50℃ デジタル温湿度計 - エスコ
(1件のレビュー)

スタンド付

仕様●測定範囲:温度:-10~50℃(±1℃)湿度:10~99%RH(±5%)●分解能:0.1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1個(付属)●サイズ:80×16×80mm●重量:70g●機能:最高最低温湿度表示●材質:ABSアズワン品番65-2175-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76553847EA728AC-54
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76553847
2023-09-11
用途: 車内温度計として使用
土田制御

今年の車内温度は以上に高くダッシュボード付近では60℃を連日超えています。
前回購入した物や以前に使用していた物は60℃を超えるとすぐに故障してしまいます。
この商品は60℃を超えても頑張ってくれています。
大きさもちょうど良く取り付けていても違和感は感じられません。
別の車にも取り付けようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする