エスコ
[EA742GB-33用] 温度・湿度センサー
EA742GB-33用温度・湿度センサー
クラウドで温度・湿度・熱中症指数をデータ管理できます。
仕様
●測定範囲:温度:-30.0~60.0℃湿度:0.0~90.0%RH●測定精度:温度:±0.5℃湿度:±5%RH●サイズ:105(W)×33(D)×40(H)mm●重量:約63g●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP54●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76555019
EA742GB-35
オープン
¥
16,300
¥
17,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください