アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ adidas

アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ adidas - アディダス

トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ スモールは、ジムでのワークアウトや友人とのカジュアルな待ち合わせに欠かせないアイテム。アスリートを念頭にデザインされており、スタイルと機能を兼ね備え、アクティブなライフスタイルをサポート。耐久性に優れたリップストップ生地にオーバーレイを使用しているので、要所の耐摩耗性が高く、日々の厳しい使用にも耐える。また、ショルダーストラップは取り外しが可能で長さを調整できるため、さまざまな持ち方に対応可能。レーザーカットされた穴が通気性を高め、フレッシュな状態を保つので、いつでも使える。さらに2ウェイジップで持ち物の出し入れも簡単。中わた入りのデザインで、フィット感と快適さの調整も可能。必需品を運ぶだけでなく、どこに行ってもスタイリッシュに見える多目的ダッフルバッグだ。

仕様
取り外しが可能で長さを調整できるショルダーストラップ、レーザー カット ホール、オーバーレイ、2ウェイジップ、パッド
材質
リップストップ(ポリエステル 100%)
色
ブラック/ホワイト
サイズ
NS
容量(L)
42.3
性別
ユニセックス
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04129811QU524
¥4,300
¥4,298
¥4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする