アディダス PrimeLift オーガナイザー adidas

アディダス PrimeLift オーガナイザー adidas - アディダスアディダス PrimeLift オーガナイザー adidas - アディダスアディダス PrimeLift オーガナイザー adidas - アディダスアディダス PrimeLift オーガナイザー adidas - アディダスアディダス PrimeLift オーガナイザー adidas - アディダスアディダス PrimeLift オーガナイザー adidas - アディダス

スタイルと機能性を兼ね備えたアディダス パワー オーガナイザー。外出時の必需品を整理して、スマートに持ち運べる。軽量で耐久性のあるプレーンウィーブ素材を採用し、スリップインポケットが小物をすっきりと収納してくれる。大胆なアディダスロゴがアクセントとなり、伝統のエネルギーと本物のスタイルをプラス。実用性とアイコニックなデザインを融合させた、パフォーマンス重視のアクセサリー。

仕様
内部にスリップインポケット、ジップクロージャー
材質
プレーンウィーブ(ポリエステル 100%)
色
ブラック/ホワイト
サイズ
NS
容量(L)
2.4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04129531TK153
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする