アディダス EP/Syst.シューズバッグ adidas
EP/Syst.シューズバッグは、ワークアウトセッションに出かける時のスタイリッシュな相棒。耐久性に優れたドビー素材で作られており、アクティブなライフスタイルにぴったりのスタイリッシュなデザイン。便利なジッパー開閉式で、ギアをしっかり収納でき簡単に取り出せる。持ち運びに便利な上部のキャリーハンドルなど、考え抜かれたデザイン。イノベーションの中心的存在であるアディダスの、パフォーマンスの精神を体現するアイテム。ジムに行くときも、アウトドアのアドベンチャーに出かけるときも。誰でも使いやすい細部までこだわったデザイン。
- 仕様
- 上部のキャリーハンドル、ジップ開閉式
- 材質
- ドビー(リサイクルポリエステル 100%)
- 色
- ブラック
- サイズ
- L
- 容量(L)
- 8.7
- 内容量
- 1個
バッグ の新着商品
カテゴリ































