曜日別特売

アディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフルバッグ ミディアム adidas

アディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダスアディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフルバッグ ミディアム adidas - アディダス

トレーニングに本気で向き合う人のための、機能とデザインが融合したトレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフルバッグ ミディアム。カモ柄やロック、ストーンプリントからインスピレーションを得たデザインが、ジム通いのテンションを高めてくれる。アスリートやフィットネスを楽しむ人々に向けて、容量たっぷりのメインコンパートメントと安心感のあるフロントジップを備えた構造。耐久性に優れたリップストップ素材に、調節・着脱可能なストラップを組み合わせ、日々の移動もストレスフリーにサポートする。十分なパッド入りで快適な持ち心地をかなえつつ、多忙なトレーニングスケジュールに寄り添う汎用性を備えたデザイン。トレーニングに向き合う日々を支えるパートナーとして、アディダスが自信を持って送り出すバッグ。

仕様
調節可能で取り外しが可能なストラップ
材質
リップストップ(ポリエステル 100%)
サイズ
NS
容量(L)
60
性別
ユニセックス
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CW559 0412954004129540CW559カーボン/グレーシックス/カレッジオレンジ
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
CW559 0412978604129786CW559ナイトカーゴ/シルバーペブル
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする