エスコ
LED回転灯(ブザー付)
ブザー付
材質
プラスチック(ポリカーボネート)
寸法(mm)
Φ100×141
色
青
質量(g)
374
電流(A)
0.08
定格電圧(V)
AC100V
コード長さ(mm)
510
光源
LED球
アズワン品番
65-2307-90
音量(dB)
88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76607205
EA983FS-101BA
オープン
¥
26,600
¥
29,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください