エビス[厨房用品]
パックスタッフ レンジでさつまいも
電子レンジで簡単に蒸かしいもが作れます
圧力効果でおいしくできるザル付き2重構造。丸ごと加熱OK。たっぷり入るドームブタ。さつまいも以外の長めの野菜も細かく切らずにそのまま加熱できます。
寸法(cm)
約25.4×12.4×高さ10.8
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
約140
耐冷温度(℃)
約-20
容量(mL)
1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76469953
PS-G55
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください