エビス[厨房用品]
パックスタッフ レンジで温玉風
電子レンジで簡単に半熟たまごが作れます。
特許構造のたまごポケットで温玉風のとろーりたまご1個が簡単に作れるレンジ調理容器です。うどんやパスタなど色々な料理のトッピングに。
寸法(cm)
約11.9×16.6×高さ9.5
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
約140
耐冷温度(℃)
約-20
容量(mL)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76469969
PS-G57
¥
530
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください