パックスタッフ レンジでらくチン野菜ラーメン

パックスタッフ レンジでらくチン野菜ラーメン - エビス[厨房用品]パックスタッフ レンジでらくチン野菜ラーメン - エビス[厨房用品]パックスタッフ レンジでらくチン野菜ラーメン - エビス[厨房用品]パックスタッフ レンジでらくチン野菜ラーメン - エビス[厨房用品]

即席めんが簡単、おいしい
即席めんが簡単においしく、鍋もコンロもいらず、レンジ調理からそのまま器として使えます。水からもお湯からもレンジで簡単に調理、野菜も同時に茹でることができます。加熱時に麺と野菜の浮き上がりを抑え、ムラなくおいしくゆでる落とし蓋付。

寸法(cm)約23×7.1×20材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)約140耐冷温度(℃)約-20容量(mL)1300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76470093PS-G682
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする