エビス[厨房用品]
パックスタッフ お皿になるレンジでパスタ
1人前のパスタを、作る・食べるがこれひとつ
1人前のパスタを、作る・食べるがこれひとつでできるレンジ調理容器。容器はお皿として使用でき、調理後はそのまま食卓へ。フタには湯切り口とパスタ計量穴付。
寸法(cm)
約28.7×18×高さ6
材質
樹脂、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
本体/約140、フタ/約120
耐冷温度(℃)
約-20
容量(mL)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76470118
PS-G697
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください