曜日別特売

パックスタッフ レンジでゆで野菜 丸型大

パックスタッフ レンジでゆで野菜 丸型大 - エビス[厨房用品]パックスタッフ レンジでゆで野菜 丸型大 - エビス[厨房用品]パックスタッフ レンジでゆで野菜 丸型大 - エビス[厨房用品]

お鍋を使わず、ゆで野菜がおいしくできる
圧力効果でおいしくできるザル付き2重構造。大きめの野菜もそのまま加熱。下ごしらえや付け合わせに。

寸法(cm)約16.8×19.3×高さ8.8材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)約140耐冷温度(℃)約-20容量(mL)1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76470127PS-G21
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする