エビス[厨房用品]
パックスタッフ レンジでパスタ 1~2人用
電子レンジでパスタがゆでられる
らくらく湯切り付。パスタ軽量穴付。これひとつでおいしくパスタがゆでられます。1人暮らしの方や夜食作りに便利です。
寸法(cm)
約7.8×28.3×高さ7.8
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
本体/約140、フタ/約120
耐冷温度(℃)
約-20
容量(mL)
1200
適合寸法(cm)
使用できる電子レンジ:庫内左右幅/29.5以上、ターンテーブルの直径/24以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76470136
PS-G62
¥
640
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください