エビス[厨房用品]
パックスタッフ レンジでゆで野菜 角型大
電子レンジでおいしいゆで野菜ができる
野菜の下ごしらえに、つけあわせに。圧力効果でおいしくできあがるザル付き2重構造。
寸法(cm)
約12.2×29.4×高さ8.8
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
約140
耐冷温度(℃)
約-20
容量(mL)
1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76470145
PS-G63
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください