ASOBU コールドブリュー
水を使ってゆっくりと時間をかけて抽出するため、良質な甘味と柔らかい苦味が特徴として引き出され、嫌な苦味やえぐみは抑えられます。
専用のマイクロメッシュフィルターを使用するので、ペーパーフィルターいらずでエコ。
コールド(水)でもホット(お湯)でも楽しめます。
ボトル部分は銅とステンレスの真空断熱二重構造、保温にも保冷にも優れ、最適な温度を長く楽しめます。
持ち運びや保冷時に便利な『ボトル専用ステンレス蓋』付き
- 用途
- カフェでも人気の水出しコーヒーが自宅でも楽しめます。
- 材質
- PP、シリコン、トライタン、ステンレス、ABS
- 色
- ブラック
- 容量(mL)
- 約1000(但し、抽出部は最大900)
- 質量(g)
- 約840(付属品含)
- 寸法(cm)
- 上部直径12×高さ32.5×下部直径11
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※食洗機不可商品説明動画
asobu コールドブリュー
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ



























