wasser32 LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK

wasser32  LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK - TAIGASHOJI(大河商事)wasser32  LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK - TAIGASHOJI(大河商事)wasser32  LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK - TAIGASHOJI(大河商事)wasser32  LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK - TAIGASHOJI(大河商事)wasser32  LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK - TAIGASHOJI(大河商事)wasser32  LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK - TAIGASHOJI(大河商事)wasser32  LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK - TAIGASHOJI(大河商事)wasser32  LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK - TAIGASHOJI(大河商事)

コンパクトでシンプルなデスクライト。
目に優しいLED、影を作りにくくするリング状セード。
フレキシブルアームでどんな形にも。
調光は無段階で自由自在。
USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。
省エネ、長寿命なLED使用。
消費電力は最大約3W。
充電式で持ち運べるペン立てが便利な卓上ライト。
コードレスなので灯りが欲しい場所へ気軽に置けることができます。
コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。
その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。
明るさは長押しで無段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。
LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
を気にせずに使えるライトです。
子供部屋や書斎のデスクだけでなく、寝室のサイドテーブルやベッドサイドなどにも相応しいデザインです。
プレゼントとしてもオススメです。

材質ABS/PSホワイト質量(g)約350消費電力(W)最大約3電源DC 5V/1Aコード長さ(m)約1.14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約295×108×108光源LED(無段階調光)バッテリー1200mAhリチウムイオン電池色温度(K)3750~4250バッテリー容量(mAh)1200アームフレキシブル明るさ(Lm)最大約200光色昼白色電球の種類LED調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76755657wasser32
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする