曜日別特売

オートフォーカス・オンライン・サーマルイメージャー AT31

オートフォーカス・オンライン・サーマルイメージャー AT31 - IRAYオートフォーカス・オンライン・サーマルイメージャー AT31 - IRAYオートフォーカス・オンライン・サーマルイメージャー AT31 - IRAY

赤外線解像度384x255, 50Hz
オートフォーカス対応、1つで幅広い被写界深度に対応
業界最小レベルの電動オートフォーカスレンズを搭載。
設置と監視の自由度、柔軟性を高め、より多くのターゲットに適応。高感度VOx検出器とMatrixIII画像アルゴリズムを組み合わせ、信頼性精度の高い赤外線画像を提供する。
50Hzのフレームレートをギガビットイーサネットを通じて出力
フィールド温度をリアルタイムで送信。-20℃ - +550℃の測定範囲は様々な応用分野に対応。温度差測定の精度が高く、原因究明、トラブルの解決の強力なソリューションとなる。
TCP、UDP、ICMP、DHCP に対応、リアルタイムの温度監視と異常警告、ONVIF、GB28181、GenlCamとの互換性
オンサイトインストールを容易にし、分析とアラームの容易な共有。SDKを提供、開発のコストの低減にも貢献。
高ピクセルでの赤外線温度監視
大画面の温度測定アプリケーションに対応し、大規模な石油プラントの監視、科学研究、製品開発、欠陥の発見等に応用可能。
【代表的な活用分野】
電力検査
石油化学プラントモニター
オートメーション製造監視
火災警報

仕様検出器の解像度:384 x 288、ピクセルサイズ:17um、レンズの焦点距離:7.8 / 13 / 15 / 19 / 25mm(製品には1点が付属します)、IFOV(レンズにより異なります):2.17 / 1.3 / 1.1 / 0.89 / 0.68mrad、フォーカスモード:自動/手動、温度測定機能:中心点/最高点/最低点/点/線/面積/マウス、カラーパレット:18種類、温度アラーム:I/O出力・ログ・画像の保存、画像記録:写真/ビデオ、SDK開発キット:対応(メーカーに直接お問い合わせください)、POE電源:対応寸法(mm)55 x 55 x 110電圧(V)10~36 DC消費電力(W)<3.3温度範囲(℃)-20~+550精度±2℃または読み取り値±2%インターフェースRJ45放射率0.1~1 調整可能視野47° x 35.6°/ 29.6° x 22°/ 25° x 18.7°/19.6° x 14.7°/14.8° x 11.1°動作湿度(%)5~95デジタルズーム2x・4xプロトコルONVIF / GB28181 / Modbusフレームレート50Hz動作温度範囲(℃)-40~+70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76765606AT315X(AT31-15mm)
オープン
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする