曜日別特売

工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 C200 Pro

工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 C200 Pro - IRAY

infiRayブランドの自社開発12um赤外線検出器を搭載
256x192の高解像度検出器
解像度0.04℃のわずかな温度差も見逃さない検出
プログレードの2Mピクセル可視光カメラと組み合わせて簡単な検査が可能
インターバルタイマー付き撮影機能
稼働時間15時間
パワフルな検出器
プログレードの赤外線検出器
256x192の解像度を持ち、2Mピクセルの可視光線センサーと組み合わせたものをMatrix IIIインテリジェントアルゴリズムで処理を行い、低ラグで表示。わずかな温度差や小さなポイントも見逃さない検出が可能。56°の広視野角は、狭い室内や施設内でも効果的な測定を行える。
プログレードの内蔵画像処理システム
プロフェッショナルユーザーのために、インターバルタイマー撮影、設定値を超える、あるいは下回った場合のオートアラート撮影をサポート。異常な温度の発見を容易にし、PCを用いたさらに細かい分析にも対応する。
プログレードの使いやすさ
15時間のロングバッテリーライフ。保護等級IP54(粉じんからの保護に加え、いかなる方向からの水の飛沫によっても影響を受けない)。2mの落下耐衝撃性など、精密機器にありがちなデリケートさとは無縁のヘビーデューティー仕様。タフな現場でも気を使わずに利用できる。
プログレードのPC対応
PCと組み合わせることでさらに強力な検査が可能になる。USBを通してPCと接続、リアルタイムにPC画面に表示するだけでなく、フルフレームで温度データ、画像データの検出が可能。レポートを出力してほかのソフトウェアでの分析も可能。
0.04℃の高分解能、±2℃の正確性
ターゲットのわずかな温度差も検出が可能な高分解能検出器。機械の組立精度の確認、微細な材料の欠陥、デバイス制度の確認に。
-20℃から+550℃までのワイドな測定レンジ
空調設備にも、自動車の点検にも活用できるワイドな測定レンジ。
56°のFOV
フォーカスフリー設計に加え広い視野角を実現。1mの距離で10平方メートルの測定に対応。室内の限られた空間や、設備内部の入り組んだ狭い場所での測定を簡単にする。
7種類の熱画像表示、5種類の表示モード
7種類の熱画像表示を5種類のモードで表示。熱画像のみ、熱画像+通常画像、ピクチャーインピクチャー、通常画像、iMixの5種類を用途に合わせて使い分けが可能。
ボクシンググローブに着想を得た形状
カメラトリガーは完ぺきな場所にあり、滑りにくい表面加工と合わせて容易な取り回し。赤と黒の耐衝撃素材を採用、快適な動作を保証。
手持ち・三脚固定量対応
手持ちでの測定はもちろん、三脚用固定穴を備えており、固定しての測定も可能。USBでPCと接続し、モニタリング装置としての活用も。
活用範囲
設備点検
電源設備メンテナンス
エアコン・空調のメンテナンス
自動車のメンテナンス
製品開発

仕様検出器解像度:256 x 192、ピクセルサイズ:12 um、NETD:<40 mK、IFOV:3.8 mrad、フォーカスモード:フォーカス・フリー、温度測定モード:画面中央・最高点・最低点・3カスタムポイント、サーマル表示パレット:7種類、オートアラームスナップショット:アラーム時スナップショットの撮影が可能。、画像保存:自動または手動、保存内容:写真および温度データ、USBビデオ転送:リアルタイム温度データの転送が可能、三脚対応:標準穴、落下耐衝撃性:2m寸法(mm)237 x 75 x 92質量(g)520電源USB-Cにより充電可能。測定範囲(℃)-20 - +550精度±2℃ または読み取り値の±2%保護等級IP54最小単位0.1℃バッテリーリチウムイオン充電池内蔵放射率0.01 - 1.0・調整可能ディスプレイ2.8LCD(320 x 240)視野56° x 42°焦点距離(mm)3.2オートパワーオフ自動・5分・10分・20分で設定可能ライト種類LED内蔵ライト充電時間(時間)4表示モードサーマル画像・サーマル+通常画像・通常画像・P in P・iMixインターバルタイマー設定時間ごとにスナップショットの撮影が可能。メモリーカードMicro SD 対応(最大16GB)フレームレート20 Hzアラーム設定値より上回る・下回る温度でアラームが可能動作温度範囲(℃)-10 - +50稼働時間(時間)15内容量1台
注意
※本製品は事業者向け製品であり、個人のお客様への販売はいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76765798C200PRO
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76765798C200PRO06054889CX200Pro+C200PRO ハンドヘルドサーモグラフィ温度計CX200 Pro+ Raythink 06054889ハンドヘルドサーモグラフィ温度計CX200 Pro+Raythink1個
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする