ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ

ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ - ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ - ハーフェレ

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、

用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状内容量1セット(1000個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76968238017.91.01213
2,210
1,898
2,088(税込)
17日以内出荷
返品不可
76968247017.91.01315
2,210
1,898
2,088(税込)
17日以内出荷
返品不可
76968256017.91.01517
2,490
2,198
2,418(税込)
17日以内出荷
返品不可
76968265017.91.01620
3,000
2,598
2,858(税込)
17日以内出荷
返品不可
76968299017.91.02335
3,410
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
76968274017.91.01925
3,000
取扱い終了
返品不可
76968283017.91.02130
3,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする