ハーフェレ
グラスホルダー 1列
ワイングラスなどを吊るして収納する商品です。
セット内容
グラスホルダー 1 個
、皿頭木ネジΦ3.5×16mm (トルクスドライバーで締め付け) 4 個
用途
キッチンなど
高さ(mm)
48
寸法(Φmm)
(レーリング)6
材質
SUS304
品名・タイプ
グラスホルダー
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77004446
812.09.216
300
研磨
¥
7,390
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004455
812.09.225
350
研磨
¥
7,990
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
77004464
812.09.234
400
研磨
¥
8,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004473
812.09.243
450
研磨
¥
8,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004489
812.09.614
300
ヘアライン
¥
7,390
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77004498
812.09.623
350
ヘアライン
¥
7,990
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004507
812.09.632
400
ヘアライン
¥
8,220
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004516
812.09.641
450
ヘアライン
¥
8,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004525
812.09.814
300
PVDコーティング 真鍮色
¥
11,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004534
812.09.823
350
PVDコーティング 真鍮色
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004543
812.09.832
400
PVDコーティング 真鍮色
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77004559
812.09.841
450
PVDコーティング 真鍮色
¥
16,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください