HDMIリピーター

HDMIリピーター - エスエスエーサービス

4K映像の場合は最大接続距離15mまで対応します。
1080P映像の場合は最大接続距離40mまで延長が可能です。

コネクタ形状HDMI(メス) - HDMI(メス)HDMI規格HDMI 1.4b最大解像度4K×2K、30Hz接続長(m)4K映像(入力側):最大7.5、4K映像(出力側):最大7.5、1080P映像(入力側):最大15、1080P映像(出力側):最大25転送速度(Gbps)10.2変換タイプメス-メスコネクタ1HDMI(メス)コネクタ2HDMI(メス)HDCP対応非対応内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77035316SHDMF-HDMFR4K
1,255
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする