ミルウォーキーツール
PACKOUT デスクトップ
13mm厚合板製天板
クリアコートによりスムーズな作業面
万一傷がついても交換可能な天板
耐衝撃設計
耐荷重:23kg
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
質量(kg)
2.5
長さ(mm)
389
幅(mm)
607
高さ(mm)
53
耐荷重(kg)
23
色
ブラック/ベージュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77045344
48-22-8488
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ミルウォーキー人気のPACKOUT - 最強モジュラーシステム
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
ミルウォーキーのPACKOUT? デスクトップ
参考になった