曜日別特売

ファスニー つまみねじ(白色)

ファスニー つまみねじ(白色) - 由良産商ファスニー つまみねじ(白色) - 由良産商ファスニー つまみねじ(白色) - 由良産商ファスニー つまみねじ(白色) - 由良産商ファスニー つまみねじ(白色) - 由良産商

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!

材質レニー頭部寸法(mm)6.5連続使用温度(℃)(参考値)105引張強度(MPa)(参考値)285伸び(%)(参考値)2.1曲げ強度(MPa)(参考値)380弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4内容量1箱(200本)
全15種類を絞り込む
首下長(mm)
ねじ径d
15種類すべて表示中
注文コード
品番
首下長(mm)
ねじ径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77190743FTU-26 M3X6(200pcs)6M3
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190759FTU-26 M3X8(200pcs)8M3
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190768FTU-26 M3X10(200pcs)10M3
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190777FTU-26 M3X12(200pcs)12M3
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190795FTU-26 M4X6(200pcs)6M4
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190804FTU-26 M4X8(200pcs)8M4
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190813FTU-26 M4X10(200pcs)10M4
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190829FTU-26 M4X12(200pcs)12M4
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190838FTU-26 M4X15(200pcs)15M4
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190847FTU-26 M5X6(200pcs)6M5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190856FTU-26 M5X8(200pcs)8M5
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190865FTU-26 M5X10(200pcs)10M5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
77190786FTU-26 M3X15(200pcs)15M3
オープン
取扱い終了
返品不可
77190874FTU-26 M5X12(200pcs)12M5
オープン
取扱い終了
返品不可
77190883FTU-26 M5X15(200pcs)15M5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする