曜日別特売

スチームホースT-341

スチームホースT-341 - ALFAGOMMAスチームホースT-341 - ALFAGOMMA

補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。

用途蒸気・熱湯使用流体蒸気、熱湯特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性最高使用圧力(MPa)1.8補強層(高張力スチール)2S使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM内容量1本
全160種類を絞り込む
内径(mm)
外径(mm)
定尺(m)
160種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
定尺(m)
最小曲げ半径(mm)
質量(kg/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77464179T-341-12-1132311300.4
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464188T-341-12-2132321300.4
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464197T-341-12-3132331300.4
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464206T-341-12-4132341300.4
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464215T-341-12-5132351300.4
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464224T-341-12-6132361300.4
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464233T-341-12-7132371300.4
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464249T-341-12-8132381300.4
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464258T-341-12-9132391300.4
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464267T-341-12-101323101300.4
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464276T-341-12-111323111300.4
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464285T-341-12-121323121300.4
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464294T-341-12-131323131300.4
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464303T-341-12-141323141300.4
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464319T-341-12-151323151300.4
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464328T-341-12-161323161300.4
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464337T-341-12-171323171300.4
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464346T-341-12-181323181300.4
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464355T-341-12-191323191300.4
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464364T-341-12-201323201300.4
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464373T-341-19-1193111900.71
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464389T-341-19-2193121900.71
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464398T-341-19-3193131900.71
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464407T-341-19-4193141900.71
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464416T-341-19-5193151900.71
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464425T-341-19-6193161900.71
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464434T-341-19-7193171900.71
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464443T-341-19-8193181900.71
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464459T-341-19-9193191900.71
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464468T-341-19-101931101900.71
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464477T-341-19-111931111900.71
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464486T-341-19-121931121900.71
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464495T-341-19-131931131900.71
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464504T-341-19-141931141900.71
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464513T-341-19-151931151900.71
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464529T-341-19-161931161900.71
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464538T-341-19-171931171900.71
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464547T-341-19-181931181900.71
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464556T-341-19-191931191900.71
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464565T-341-19-201931201900.71
オープン
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77464574T-341-25-1253812500.87
オープン
4,888
5,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464583T-341-25-2253822500.87
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464599T-341-25-3253832500.87
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464608T-341-25-4253842500.87
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464617T-341-25-5253852500.87
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464626T-341-25-6253862500.87
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464635T-341-25-7253872500.87
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464644T-341-25-8253882500.87
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464653T-341-25-9253892500.87
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
77464669T-341-25-102538102500.87
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする