十川ゴム
サンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄)
内径(Φmm)
105
流体
圧縮空気、工業用水、冷却水など
外径(Φmm)
(参考値)128.6
最高使用圧力(MPa)
1.0
呼称
100
流体温度範囲(℃)
-20~+60
推奨雰囲気温度(℃)
-10~+60
外観
スムース(布目付)
構造
2CP×1W×2CP
最小曲げ半径(mm)
600
概略質量(kg/m)
6.3
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77514457
-
1
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77514466
-
2
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77514475
-
3
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000