十川ゴム
耐油ローリーホース
用途にマッチした合理的なホース
流体
原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等
流体温度範囲(℃)
-20~+60
推奨雰囲気温度(℃)
-10~+40
外観
ジャバラ(布目付)
構造
2CP×1W
使用圧力範囲(MPa)
-0.08~0.5
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
呼称
長さ(mm)
最小曲げ半径(mm)
概略質量(kg/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77514493
-
50.8
(参考値)68
3
50
カフ:70
200
1.5
オープン
¥
25,641
¥
28,205
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77514509
-
50.8
(参考値)68
4
50
カフ:70
200
1.5
オープン
¥
32,571
¥
35,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77514518
-
50.8
(参考値)68
6
50
カフ:70
200
1.5
オープン
¥
49,401
¥
54,341
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77514527
-
63.5
(参考値)81
3
65
カフ:70
260
1.9
オープン
¥
29,601
¥
32,561
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77514536
-
76.2
(参考値)96
3
75
カフ:80
300
2.6
オープン
¥
36,531
¥
40,184
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000