十川ゴム
布巻式サンドブラストホース
サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。
流体
砂、スチールグリッド
材質
内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.7
流体温度範囲(℃)
0~+60
推奨雰囲気温度(℃)
-20~+60
外観
外面布目付
構造
2CP
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼称
最小曲げ半径(mm)
概略質量(kg/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77514545
-
19
35
19
190
0.8
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77514554
-
25.4
42.5
25
250
1.1
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77514563
-
31.8
52
32
320
1.6
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000