曜日別特売

自転車 用 ライト LED 200ルーメン 容量3350mAh USB充電式 防雨仕様 IPX5防水 モバイルバッテリー機能付き

自転車 用 ライト LED 200ルーメン 容量3350mAh USB充電式 防雨仕様 IPX5防水 モバイルバッテリー機能付き - エレコム

ライトを点灯しながらスマートフォンも充電できる、自転車向けモバイルバッテリー機能付きLEDライトです。 ライトの輝度は最大200lm(実測値)で、短距離や街灯の多い街なかでの走行に適しています。点灯2段階、点滅2段階、SOS点滅モードの点灯調光に対応しています。防水保護等級IPX5相当なので、雨天でも安心してご使用いただけます。

定格電圧(V)
3.6(充電池)
コネクタ形状
電源入力側:USB Micro-B(メス)×1、電源出力側:USB-A(メス)×1
定格入力電圧(V)
5
定格出力電流(A)
2.4
対応機種
USBを利用して充電できるスマートフォン、タブレット、小型電子機器など
定格入力電流(A)
1.8
保証期間
1年
定格入力電力
9W
定格出力電力(W)
12
充電池タイプ
充電式リチウムイオン電池
定格出力電圧(V)
5
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81074194BCA-M01L-3350BK
8,120
取扱い終了
81074219BCA-M01L-3350GM
8,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする