曜日別特売

折り畳み式ライト Folding Strage Light K6

折り畳み式ライト Folding Strage Light K6 - アスコ折り畳み式ライト Folding Strage Light K6 - アスコ

折りたたみ式で収納がしやすく、バッテリー式ですぐにどこでも使えます。
高さ調節と角度調整可能です。
3色モードと無段階調光で目に優しい読書灯モード搭載しています。

用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに消費電力(W)8収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×181×55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×181×675(伸長時)充電電圧(V)DC5/2A充電時間約5.5時間バッテリー容量(mAh)3600色温度(K)3000/4000/5500±350付属品USBケーブルアーム角度調整 、高さ調節調光の可否内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82635124K6
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥1,700/税込¥1,870
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする