弘進ゴム
ビニルエアーホース
ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途
【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用
使用流体
空気
材質
軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
色調
黒
特性
柔軟、耐候
最高使用圧力(MPa)
1.2
使用圧力(MPa)
0~1.2(23℃)
破裂圧力(MPa)
6(23℃)
使用温度範囲(℃)
-5~60
内容量
1本
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
標準質量(g/m)
最小曲半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82765857
7×13-100m
7
13
100
130
35
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82765866
8×14.5-100m
8
14.5
100
160
40
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82765875
9.5×16.5-100m
9.5
16.5
100
200
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82765884
12.5×21-50m
12.5
21
50
300
65
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600