曜日別特売

耐熱ホース

耐熱ホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)耐熱ホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(2件のレビュー)

内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。

用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質耐熱性ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性内容量1本
注意
※油は絶対に使用しないでください。
※油に常時触れるところでは使わないでください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全300種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
300種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
使用温度範囲(℃)
内径(Φmm)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827674069x1M2.3/10m1-30~1209.79
オープン
890
979(税込)
当日出荷
827674159x2M2.3/10m2-30~1209.79
オープン
1,780
1,958(税込)
当日出荷
827674249x3M2.3/10m3-30~1209.79
オープン
2,670
2,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
827674339x4M2.3/10m4-30~1209.79
オープン
3,560
3,916(税込)
3日以内出荷
返品不可
827674499x5M2.3/10m5-30~1209.79
オープン
4,450
4,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
827674589x6M2.3/10m6-30~1209.79
オープン
5,340
5,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
827674679x7M2.3/10m7-30~1209.79
オープン
6,230
6,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
827674769x8M2.3/10m8-30~1209.79
オープン
7,120
7,832(税込)
3日以内出荷
返品不可
827674859x9M2.3/10m9-30~1209.79
オープン
8,010
8,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
827674949x10M2.3/10m10-30~1209.79
オープン
8,900
9,790(税込)
当日出荷
827675039x11M2.3/10m11-30~1209.79
オープン
9,790
10,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
827675199x12M2.3/10m12-30~1209.79
オープン
10,680
11,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
827675289x13M2.3/10m13-30~1209.79
オープン
11,570
12,727(税込)
3日以内出荷
返品不可
827675379x14M2.3/10m14-30~1209.79
オープン
12,460
13,706(税込)
3日以内出荷
返品不可
827675469x15M2.3/10m15-30~1209.79
オープン
13,350
14,685(税込)
3日以内出荷
返品不可
827675559x16M2.3/10m16-30~1209.79
オープン
14,240
15,664(税込)
3日以内出荷
返品不可
827675649x17M2.3/10m17-30~1209.79
オープン
15,130
16,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
827675739x18M2.3/10m18-30~1209.79
オープン
16,020
17,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
827675899x19M2.3/10m19-30~1209.79
オープン
16,910
18,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
827675989x20M2.3/10m20-30~1209.79
オープン
17,800
19,580(税込)
当日出荷
827676079x21M2.3/10m21-30~1209.79
オープン
18,690
20,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
827676169x22M2.3/10m22-30~1209.79
オープン
19,580
21,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
827676259x23M2.3/10m23-30~1209.79
オープン
20,470
22,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
827676349x24M2.3/10m24-30~1209.79
オープン
21,360
23,496(税込)
3日以内出荷
返品不可
827676439x25M2.3/10m25-30~1209.79
オープン
22,250
24,475(税込)
3日以内出荷
返品不可
827676599x26M2.3/10m26-30~1209.79
オープン
23,140
25,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
827676689x27M2.3/10m27-30~1209.79
オープン
24,030
26,433(税込)
3日以内出荷
返品不可
827676779x28M2.3/10m28-30~1209.79
オープン
24,920
27,412(税込)
3日以内出荷
返品不可
827676869x29M2.3/10m29-30~1209.79
オープン
25,810
28,391(税込)
3日以内出荷
返品不可
827676959x30M2.3/10m30-30~1209.79
オープン
26,700
29,370(税込)
当日出荷
827677049x31M2.3/10m31-30~1209.79
オープン
27,590
30,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
827677139x32M2.3/10m32-30~1209.79
オープン
28,480
31,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
827677299x33M2.3/10m33-30~1209.79
オープン
29,370
32,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
827677389x34M2.3/10m34-30~1209.79
オープン
30,260
33,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
827677479x35M2.3/10m35-30~1209.79
オープン
31,150
34,265(税込)
3日以内出荷
返品不可
827677569x36M2.3/10m36-30~1209.79
オープン
32,040
35,244(税込)
3日以内出荷
返品不可
827677659x37M2.3/10m37-30~1209.79
オープン
32,930
36,223(税込)
3日以内出荷
返品不可
827677749x38M2.3/10m38-30~1209.79
オープン
33,820
37,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
827677839x39M2.3/10m39-30~1209.79
オープン
34,710
38,181(税込)
3日以内出荷
返品不可
827677999x40M2.3/10m40-30~1209.79
オープン
35,600
39,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
827678089x41M2.3/10m41-30~1209.79
オープン
36,490
40,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
827678179x42M2.3/10m42-30~1209.79
オープン
37,380
41,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
827678269x43M2.3/10m43-30~1209.79
オープン
38,270
42,097(税込)
3日以内出荷
返品不可
827678359x44M2.3/10m44-30~1209.79
オープン
39,160
43,076(税込)
3日以内出荷
返品不可
827678449x45M2.3/10m45-30~1209.79
オープン
40,050
44,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
827678539x46M2.3/10m46-30~1209.79
オープン
40,940
45,034(税込)
3日以内出荷
返品不可
827678699x47M2.3/10m47-30~1209.79
オープン
41,830
46,013(税込)
3日以内出荷
返品不可
827678789x48M2.3/10m48-30~1209.79
オープン
42,720
46,992(税込)
3日以内出荷
返品不可
827678879x49M2.3/10m49-30~1209.79
オープン
43,610
47,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
827678969x50M2.3/10m50-30~1209.79
オープン
44,500
48,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82767406
2024-12-10
用途: 日産車の廃盤ホースの代替
建設業・工事業

純正よりも厚みがあり別途ホースバンドが必要ですが、耐熱温度等は問題無さそうです。

対象商品 : 82767415
2024-05-01
用途: 洗浄機の給湯ホースに使用いたしました。
ワンダーサービス建設業・工事業

商品の程度も良く良い取引でした。耐熱ゴムホースですが、一応120℃まで、対応とのことで、購入いたしました、給湯温度は、85℃ですから、問題無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする