GTX ULTRA CLEAN 5W-30

GTX ULTRA CLEAN 5W-30 - カストロール
(3件のレビュー)

低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。
これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。
Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。
独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。
Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。
エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。

SAE5W-30ベースオイル部分合成油APISP危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85208148SP/ILSAC GF-6A 部分合成油1缶(3L)33L
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
85208157SP/ILSAC GF-6A 部分合成油1缶(4L)44L
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: スバルサンバー(19万キロ走行)のオイル交換
農・林・水産業

このオイル交換してからエンジン音が小さくなり軽やかに回転しています。燃費も伸びているような気がします。このオイルをしばらく使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 85208157
2023-09-23
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

カストロの定番です。
0-20W指定の車ですが、信用ならない粘度のため、この粘度を使用しています。
可もなく不可もなくですが、カストロブランドで使用しています。

3が参考にしています
対象商品 : 85208148
2023-08-02
用途: オイル交換
岡田建築建設業・工事業

お手頃な値段でエンジンの調子も良く、大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする