LEDクランプライト 3段階調光

LEDクランプライト 3段階調光 - オーム電機LEDクランプライト 3段階調光 - オーム電機LEDクランプライト 3段階調光 - オーム電機LEDクランプライト 3段階調光 - オーム電機LEDクランプライト 3段階調光 - オーム電機LEDクランプライト 3段階調光 - オーム電機
(7件のレビュー)

100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)

付属品保証書付取扱説明書スイッチタッチ式スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)長さ(cm)31(セード)/54(アーム)本体質量(g)約580全光束(Lm)約350平均演色評価数(Ra)82光源チップ型LED使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)使用場所屋内クランプ取付幅(mm)10~38以下アームフレキシブル調光率(%)100/70/30(3段階調光)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色(本体)
電球の種類
電源コード(m)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85211709OAL-LD42AG-W約5.5ホワイトLED約1.6
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
85211718OAL-LD42AG-K約5.5ブラックLED約1.6
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85211718
2024-10-03
用途: 事務
サービス業

タッチ式センサーで調光の切り換えができ、
光が必要な場所に届くフレキシブルアームが柔らかく別の机に移動しても光が届きデスクワークが、はかどります。とても良い買い物をしたと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 85211718
2024-03-07
用途: 事務作業
製造業

思っていた以上に使い勝手がいいです。
購入して良かったです。
有田彩

対象商品 : 85211718
2023-12-14
用途: プレス作業用

プレスする作業の裏が暗く見えづらいため購入。
3段階明るさを変えられるのでとても便利です。
電源がボタンだったらもっといいなぁと。
タッチするとすぐ反応するので、それはそれで少し不便でした。

対象商品 : 85211718
2023-05-29
用途: 事務・パソコン作業時
農・林・水産業

スリムで場所を取らず、設置しやすかったです。
動かしやすかったので使いやすくとてもいい商品でした。
購入して正解でした。

対象商品 : 85211718
2023-03-10
用途: パソコンの照明
その他業種

ノートパソコンの画面に適当なサイズの光源で画面が見やすい。また明るさが3段階に調節できるのも使いやすい。さらに器具全体のデザインが優れている。

対象商品 : 85211718
2023-11-06
用途: パソコンデスクで使用
農・林・水産業

今まで蛍光管の明かりでキーボードを打っていましたが
調光できるので、打ちにくい時に調光出来て便利
ただ改良点が、目先に入らない様にするとモニター画面に照射されてしまい画面が見難くなる
もう少しランプカバーを深くするか、ランプを奥側へしても良いか、調整出来るように

対象商品 : 85211709
2022-10-15
用途: 自転車置場受け付け
その他業種

フレキシ部分の長さがあと100ミリ長さがあると色々角度が変更できると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする