ラバーデラックスホース

ラバーデラックスホース - 中部ビニール工業

耐寒性、柔軟性に優れ、ねじれに強い肉厚3.5mmの優れた材質。
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。
家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。

用途農業、園芸、一般散水用内径(Φmm)15使用流体材質軟質塩化ビニル外径(Φmm)22ブルー長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻内容量1巻
注意
※耐圧ホースではない為、ホース先端での止水は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8522485315×22
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする