ニシキ工業
食堂テーブル オートリターン式
椅子が離席と同時にテーブルの下へ自動的に収納されます。スペースの有効利用と共に清掃時の作業効率も上がります。
材質
(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール
色(脚部)
ブラック(メラミン焼付塗装)
仕様
アジャスター付き
質量(kg)
46
高さ(mm)
750
タイプ
4人掛け用
奥行(mm)
750
仕上
天板ソフトエッジ巻き、座面ブロー成型330Φ
天板厚さ(mm)
28
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85233777
NSR-1275N-BL
1200
750
750
(チェアー)ブルー
¥
134,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233786
NSR-1275N-BK
1200
750
750
(チェアー)ブラック
¥
134,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233795
NSR-1875N-BL
1800
750
750
(チェアー)ブルー
¥
183,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233804
NSR-1875N-BK
1800
750
750
(チェアー)ブラック
¥
183,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233813
NSR-2175N-BL
2100
750
750
(チェアー)ブルー
¥
233,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85233829
NSR-2175N-BK
2100
750
750
(チェアー)ブラック
¥
233,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません