LEDクランプライト 無段階調光

LEDクランプライト 無段階調光 - オーム電機LEDクランプライト 無段階調光 - オーム電機LEDクランプライト 無段階調光 - オーム電機LEDクランプライト 無段階調光 - オーム電機
(1件のレビュー)

挟んで使うクランプタイプ
クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます
LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現
JIS規格 AA形相当
優しい明かりで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
サービスコンセント(最大500Wまで)
無段階調光ダイヤル(10%~100%)
タッチ式スイッチ(ON/OFF)

付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバースイッチON/OFFスイッチ定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約850全光束(Lm)900(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)460光源チップ型LED(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7セード寸法(mm)330使用場所屋内用調光方式無段階調光(10%~100%)内容量1台
取扱説明書:(2.85MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電球の種類
電源コード(m)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85301555AS-LN94BG-W110.5ホワイトLED約1.8
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85301555
2023-05-31
用途: 部品の検品作業
サービス業

ややアームが短いですが、このコンパクト感が逆に使い勝手が良く、十分活用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする