曜日別特売

LEDクランプライト 無段階調光 調色

LEDクランプライト 無段階調光 調色 - オーム電機LEDクランプライト 無段階調光 調色 - オーム電機LEDクランプライト 無段階調光 調色 - オーム電機LEDクランプライト 無段階調光 調色 - オーム電機

挟んで使うクランプタイプ
クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます
LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現
JIS規格 AA形相当
優しい明かりで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
サービスコンセント(最大500Wまで)
無段階調光ダイヤル(10%~100%)
タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色)
タッチ式スイッチ(ON/OFF)

付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバースイッチON/OFFスイッチ定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約850全光束(Lm)昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)460光源チップ型LED(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.7セード寸法(mm)330使用場所屋内用調光方式無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色)内容量1台
取扱説明書:(2.88MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電球の種類
電源コード(m)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85301564AS-LE94BG-W110.5ホワイトLED約1.8
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする